Beli laminar air flow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BioBase Laminar Flow Cabinet
    Mulai

    Rp91.999.900

    BioBase Laminar Flow Cabinet
    Deskripsi:
    Laminar Flow Cabinet – is used only for sample protection.Laminar Flow Cabinet is a work bench or similar enclosure, which creates a particle-free working environment by taking air through a filtration system and exhausting it across a work surface in a laminar or unidirectional air stream.
    atribut:
    • Work Surface Height (mm): 750
    • Display: LCD Display
    • Main Body Material: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating
    • Caster: Universal caster with leveling feet
    • HEPA Filter at 0.3μm: 99.995% efficiency
    • Pre-filter: Polyester fiber, washable
    • Waterproof Socket (W): Two, total load ≤500
    • Work Table Material: 304 stainless steel
  2. MYCO7 Mini Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp19.999.900

    MYCO7 Mini Laminar Air Flow
    Deskripsi:
    Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3 adalah alat laboratorium yang dirancang untuk menciptakan ruang kerja steril dengan aliran udara horizontal yang stabil. Dilengkapi dengan filter HEPA H13, blower berkinerja tinggi, dan lampu UVC germisida, alat ini memastikan kebersihan maksimal dari partikel dan mikroba. Cocok untuk aplikasi kultur jaringan, inokulasi mikroba, dan persiapan obat farmasi. Kompak, efisien, dan mudah dioperasikan.Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3Inovasi dari MYCO7 hadir untuk mendukung kebutuhan sterilitas dalam berbagai aplikasi laboratorium Anda. Mini Laminar Air Flow MYCO7-LMM2.3 dirancang dengan teknologi filter HEPA yang efisien, memastikan ruang kerja steril dan bebas kontaminasi, ideal untuk berbagai proses penelitian dan produksi.Dengan dimensi kompak 55x50x100 cm, LAF ini sangat cocok digunakan di laboratorium dengan ruang terbatas, namun tetap memberikan performa optimal dalam menjaga kebersihan udara.Aplikasi:Kultur jaringan tanaman & jamurInokulasi bakteri & mikrobaPenelitian mikrobiologiPeracikan obat farmasiPengoperasian alat elektronik sensitifPersiapan media dan penelitian ilmiah
    atribut:
    • Air Flow Velocity (m/s): >0.3
    • Control Knob: LED, UV, fan, and power switch
    • Dimensions (cm): 55x50x100
    • Filter: HEPA filter H13, 99.95% Efficiency for 0.3 Micron Particles
    • Front Sash Door: 5mm Thick Acrylic with Manual Slide System
    • Germicidal Lamp: 10W UVC
    • Laminar Type: Horizontal
    • Material: Combination of Plywood, HPL, and Tacosheet
    • Noise Level (dB): <75 (low noise)
    • Supporting Documents: Internal calibration certificate and user manual
    • Wavelength (nm): 254
    • Work Lamp: 9W LED
    • Working Plate Material: Stainless Steel 304
    • fan: Blower RQA 20060 HBL 65 watt
  3. ABL Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp82.999.900

    ABL Laminar Air Flow
    Deskripsi:
    Laminar Air Flow
    atribut:
    • Material: Hardened Timber
    • Product Detail: Horizontal/Vertical
    • Blower (V/A): 220/0.3
    • Color: White
    • Front Control Panel: Switch on/off Blower, LED Light, UV Light
    • Front Opening: Tempered Glass , Acrylic Panel
    • HEPA Filter: Efficiency of 99.99% @0, 3um pressure Drop @0, 45m/s, ≤105Pa Diagonal Dimension (± 1.0mm)
    • Lighting: 800Lumens, Temperature Coll Day light, Corner 270°
    • Pre Filter: 0-0, 80m/s (Dimension: 340x320mm)
    • Sound Pressure Level (dB): Low Noise ≤ 80
    • Ultra Violet Light Lifetime (hour): 8000
    • Work Bench: Stainless Steek SUS 316
  4. PRIO Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp14.999.900

    PRIO Laminar Air Flow
    Deskripsi:
    Aksesoris : lampu TL putih, lampu UV, saklar lampu, Dimmer, Diferrential air preasure minihelic dwyer 0-0.2 inch WC
    atribut:
    • Base Material: Stainless Steel
  5. MYCO7 Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp28.999.900

    MYCO7 Laminar Air Flow
    Deskripsi:
    MYCO7-HLM2.3 adalah alat yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang steril, penting untuk menghindari kontaminasi selama proses penelitian atau produksi di laboratorium. Dibuat dengan teknologi terkini, LAF ini memastikan bahwa aliran udara yang masuk telah tersaring dengan sempurna, menghilangkan partikel dan mikroba yang tidak diinginkan. Alat ini dirancang agar mudah dioperasikan dan dirawat, menjadikannya solusi tepat untuk kebutuhan laboratorium Anda.Aplikasi MYCO7-HLM2.3:LAF MYCO7-HLM2.3 sangat cocok untuk berbagai keperluan laboratorium, termasuk:Kultur jaringan tanaman dan jamurInokulasi bakteri dan mikrobaPeracikan obat-obatan farmasiPenelitian bioteknologiSterilisasi peralatan laboratoriumOperasi peralatan elektronik sensitif terhadap partikelDengan desain yang modern dan performa yang dapat diandalkan, MYCO7-HLM2.3 adalah pilihan ideal untuk memastikan keamanan dan kebersihan di lingkungan laboratorium Anda.
    atribut:
    • Noise Level (dB): <75 (low noise)
    • Pre-filter: Dacron Filter
    • Wavelength (nm): 254
  6. BioBase Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp38.999.900

    BioBase Laminar Air Flow
    Deskripsi:
    Laminar Flow Cabinet-sample protection only Laminar Flow Cabinet is a work bench or similar enclosure, which creates a particles-free working environment by taking air through a filtration system and exhausting it across a work surface in a laminar or unidirectional air stream. The laminar flow cabinet is enclosed on the sides and kept under constant positive pressure in order to prevent the infiltration of contaminated room air. Laminar flow cabinet is widely used in medical research laboratories, hospital, manufacturing facilities and other research and production environments.
    atribut:
    • External Size (mm): 550x460x700
    • Internal Size (mm): 480*340*370
    • Display: LED Display
    • Material: (Main Body) Cold-rolled steel with anti-bacteria power coating, (Work Table) 304 Stainless steel
    • Pre-filter: Polyester fiber, washable
    • Air Flow Velocity (m/s): 0.3 to 0.5
    • Filter: HEPA Filter
    • Front Window: Manual, 5mm toughened glass, anti UV
    • LED Lamp (W): 4x1
    • Maximum Opening (mm): 310
    • Noise (dB): ≤60
    • Package Size (mm): 700x610x830
    • Power Comsuption (W): 100
    • Power Supply AC (V/Hz): 220±10%, 50/60; 110±10%, 60
    • UV Lamp Power (W): 8x1
  7. Labtare Vertical Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp92.999.900

    Labtare Vertical Laminar Air Flow
    Deskripsi:
    Laminar Air Flow from Labtare are designed to provide a clean air environment for research operation which required complete anti-bacterial working area. Small size saves precious laboratory space and maintains constant positive pressure inside the cabinet which prevents intake of contaminated air. Used in Bioscience, Food processing, Pharmaceuticals, Aerospace, Medical research Laboratories, Hospitals, Research.
    atribut:
    • Chamber Material: Cold-rolled steel coated with anti-bacteria powder coating, Work table: Stainless Steel 304
    • Filter Efficiency (%): 99.99 efficiency at 0.3µm
    • Noise Level (dB): <60
    • Type: Vertical Laminar Flow
  8. Batavialab Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp53.999.900

    Batavialab Laminar Air Flow
    atribut:
    • Material: Stainless Steel, Finishing Oven Paint Coating
    • Sterilization Lamp: UVC Germicidal 30Wx1 Radiation ≥ 0.040 mW/cm2
    • Pre-filter: Dacron Polyester
    • Average Air Velocity (m/s): ≥ 0.50
    • Electrical Socket: 2 pcs waterproof electrical socket 220V ± 10% inside cabinet
    • External Finishing: Oven Paint Coating
    • Front Window: Glass, Manual Open Slide Up
    • HEPA Filter: H14 HEPA Filter 99.996% Efficient at 0.3 micron with certificate
    • HEPA Filter Indicator: Magnehelic Pressure Gauge
    • Stand: Stand with Caster Swivel
  9. Labtare Horizontal Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp119.999.900

    Labtare Horizontal Laminar Air Flow
    Deskripsi:
    Laminar Air Flow from Labtare are designed to provide a clean air environment for research operation which required complete anti-bacterial working area. Small size saves precious laboratory space and maintains constant positive pressure inside the cabinet which prevents intake of contaminated air. Used in Bioscience, Food processing, Pharmaceuticals, Aerospace, Medical research Laboratories, Hospitals, Research.
    atribut:
    • Average Air Velocity (m/s): 0.3-0.5
    • Filter Efficiency (%): 99.99 efficiency at 0.3µm
  10. B-ONE Laminar Air Flow Class 100
    Mulai

    Rp52.999.900

    B-ONE Laminar Air Flow Class 100
    atribut:
    • Work Mat: Stainless Steel
    • Material Door and Window: Glass UV Protection >99% 5mm
    • Noise Level (dB): 50
    • Air Flow (m/s): 0.3-0.7
    • HEPA Filter: 0.3µm 99.99%
    • Voltage (V/Hz): AC 220/50
  11. NEST Rack PCR Tube (Rak Tabung)
    Mulai

    Rp249.900

    NEST Rack PCR Tube (Rak Tabung)
    Deskripsi:
    96 well stackable PCR Rack With ISO9001&13485 certified, 96 well stackable PCR Rack are manufactured in 100,000 grade cleaning room with USP 6 grade raw materials. Nest is committed to be your best choice for laboratory and medical consumables. Nest delivers the one stop solution for its products including tooling making, injection, processing, sterilization, all under one roof. In addition to this product, NEST has launched over 200 plastic consumable products for Cell culture, Molecular Biology, Microbiology, liquid handling and storage, Lab Instruments and Medical Instruments.
    atribut:
    • Specification: 8x12
    • Material: USP Grade VI Polypropylene
    • Color: Blur Rack & Transparent Lid
    • Cap Type: Flat
  12. LaboGene Laminar Air flow Vertical
    Mulai

    Rp189.999.900

    LaboGene Laminar Air flow Vertical
    atribut:
    • Working Chamber (mm): 650x1200x720
    • Working height m Work height off: 0.75-1.10 in 2.50 rooms
    • Down Flow Rate (m³/hour): 650
    • Exhaust Flow Rate (m³/hour): 350
    • Noise Level (dBa): < 53 (ISO 6081)
    • Air velocity Vertical Flow (m/s): 0.28 (adjustable 0.25-0.55)
    • Air velocity, deviation: ± 10 %
    • Dimensions (mm): 798x1303x1248
  13. Maskot Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp27.999.900

    Maskot Laminar Air Flow
    atribut:
    • Air Flow (m/s): 0.3-0.7 (adjustable)
    • Door: Anti UV transparent
    • Door Operation: Slide Up Down
    • Feature: Speed Velocity Monitor
    • HEPA Filter: 0.3μm 99.99%
    • Material: Multiplex lamination 15mm
    • Noise (dB): 50
    • Optional Accessories: Stainless Steel Support Stand
    • Voltage (V/Hz): 220AC/50
    • Working Base: Stainless Steel 304
  14. Maskot Mini Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp17.999.900

    Maskot Mini Laminar Air Flow
    atribut:
    • Air Flow Velocity (m/s): 0.2-0.6
    • Exterior Dimensions (mm): 550x460x700
    • HEPA Filter: 99.999% efficiency 0.3um
    • Inner Dimensions (mm): 480x340x370
    • Maximum Opening (mm): 310
    • Noise (dB): ≤60
    • Power (W): 110
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
  15. Robust Horizontal Laminar Air Flow With Touch Screen System
    Mulai

    Rp199.999.900

    Robust Horizontal Laminar Air Flow With Touch Screen System
    Deskripsi:
    MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductHORIZONTAL Laminar Air FlowSpecification Size : Overall dimension (W x D x H) mm1350 x 800 x 1970 Working zone (W x D x H) mm 1250 x 650 x 600Touch Screen operating panel Security : User passward Pre -UV Timer : Selectable timer Air Select Speed : 2 stepsULPA Filter 6000 hours : Count Down hour UV Light 2000 hours : Count down Hour Real Time & dateUV & filter Change remain indicator Filter : ULPA Filter efficiency 99.9995 % (0.1 um - 0.2 um) Pre Filter : Washable , arrestance 80 - 85 %Net weight : ±145 kgPower : 315 W , Voltage 220 V /50 hzVibration : < 3 um Noise Level : > 58 dba Air Flow system inside Volume of working space : 0.534 M3volume of treated air per hour : 1071 M3 / HContructionCabinet : Elctogalvanized steel White Oven baked epoxy-polyester powder- coated FinishSash : UV safe Polycarbonate INCLUDE QUALIFICATON IQ ,OQ, PQ
  16. B-ONE Mini Laminar Air Flow
    Mulai

    Rp36.999.900

    B-ONE Mini Laminar Air Flow
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Power (W): 110
    • HEPA Filter: 99.999% eficiency 0.3um
    • Noise Level (dBa): <60
    • Air Flow Velocity (m/s): 0.2-0.6
    • Inside Dimension (mm): 480x340x370
    • Maximum Opening (mm): 310
    • Net Weight (kg): 32
    • Outside Dimension (mm): 550x460x700
  17. ABL Bio Safety Cabinet 130 Class II A2 Metal
    Mulai

    Rp269.999.900

    ABL Bio Safety Cabinet 130 Class II A2 Metal
    Deskripsi:
    ABL Biological Safety Cabinets (BSC) Full Metal provide protection for personnel, product and environmental through the use of laminar air flow and HEPA/ULPA filtration to obtain optimum control over product quality while reducing potential exposure.It is design with ergonomic in mind, from top bench to control panel and give easy access to switches and airflow control. The bench top console is designed with the option of air being recirculated back into the laboratory environment or into a facility exhaust system through the duct work. ABL Biological Safety Cabinets are coated with a layer of microbial inhabitant growth, it is equipped with a standard UV lamp for decontamination, with optional UV Door which provides safety against UV light to the operator. High-efficient blower are used to reduce energy use, while compact design ensures larger workspace and lower noise. The metal framework is designed for strength and durability in all clinical operation.
    atribut:
    • Material: Hardened Steel
    • Product Detail: Class II A2
    • Dimensions (mm): 1300x750x2150
    • Color: White
  18. PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Mulai

    Rp8.999.900

    PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Deskripsi:
    Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (cm): 80x40x195
  19. Drawell Biological Safety Cabinet Class II B2
    Mulai

    Rp309.999.900

    Drawell Biological Safety Cabinet Class II B2
    Deskripsi:
    Working principleThe bio-safety cabinet is a box-shaped air purification negative pressure safetydevice that prevents aerosols from containing dangerous or unknown biologicalparticles during handling.Its working principle is mainly to pump the air inside the cabinet to keep the negativepressure state inside the cabinet to protect the operator through the vertical air flow.The outside air is filtered through the HEPA filter and then enters the safety cabinetto avoid contamination of the sample. The air in the cabinet is also filtered throughthe HEPA filter and then vented to the atmosphere to protect the environment.Characteristics1.10° tilt design, more ergonomic2. Vertical flow negative pressure machine type, 100% air is filtered and then dischargedinto the room or connected to the exhaust system.3. Lighting and sterilization system safety interlock4.HEPA high-efficiency filter can filter more than 99.99% of 0.3um dust particles5. Digital display LCD control interface, fast, medium. Slow three speed6. The working area is SUS304 brushed stainless steel, strong, durable, easy toclean, anti-corrosion7. Standard configuration diameter 160mm, 1 meter long exhaust duct and elbow8. Work area is equipped with a five-hole socket
Daftar Harga laminar air flow Terbaru November 2026
BioBase Laminar Flow CabinetRp91.999.900
MYCO7 Mini Laminar Air FlowRp19.999.900
ABL Laminar Air FlowRp82.999.900
PRIO Laminar Air FlowRp14.999.900
MYCO7 Laminar Air FlowRp28.999.900
BioBase Laminar Air FlowRp38.999.900
Labtare Vertical Laminar Air FlowRp92.999.900
Labolytic Laminar Air FlowRp67.999.900
Batavialab Laminar Air FlowRp53.999.900
Labtare Horizontal Laminar Air FlowRp119.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)